エスコ
エスコの ベルト・ベルトサポーター
エスコの 墜落制止用器具用胴ベルト
ベルトサポーター EA998JBシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69486815
品番
EA998JB-0.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
墜落制止用器具は別売です。
仕様
●長さ:700mm●幅:130mm●重量:260g●参考ウエストサイズ:約80cmまで●へたりにくくフィット感抜群の超立体ダブルクッション●しっかり腰に密着・安定するノンスリップ構造●型崩れを防止するリベットロック構造●腰骨が痛くなりにくいサイドサポート形状●女性・細身体型にフィットするSサイズ
アズワン品番
65-9344-12