エスコ
エスコの ベルト・ベルトサポーター
エスコの 墜落制止用器具用胴ベルト
ベルトサポーター EA998JBシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69486824
品番
EA998JB-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,555
販売価格(税別)
¥
5,050
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
墜落制止用器具は別売です。
仕様
●長さ:610mm●幅:80mm●重量:220g●参考ウエストサイズ:約80cmまで●へたらない厚さ1.7cmの剛厚クッション●軽さと動きやすさに優れたスリムストレートデザイン●しっかり腰に密着・安定するノンスリップ構造●女性・細身体型にフィットするSサイズ
アズワン品番
65-9344-14