蓄圧式ABC消火器 EA999シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード69486840 品番EA999MM-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,360
販売価格(税別)
17,600

掛け具付きで、据え置きのほか、壁掛け設置にも対応します。
アルテシモ・プラスの特徴:火災発生時に より早く、確実に消火しやすいよう、消火能力を著しく向上させた高性能型消火器です。 従来の10型消火器に比べ、約2分の1の時間で消火することができます。消火薬剤にリン酸アンモニウムを90%以上含有することにより、油火災(B火災)への消火能力が大幅に向上し、短時間で確実な初期消火が可能。他鉄容器に比べアルミ容器で軽量タイプ。20型と同等の消火力。

仕様●メーカー:モリタ宮田工業●型番:MKA10B●仕様:10型消火器●薬剤量:3.0kg●サイズ(mm):200×440(H)●能力単位:A-4、B-12、C●型式番号:消第2019〜10号●放射時間:約14秒●放射距離:3〜6m●材質:アルミニウム●重量:約3.9kg●使用温度範囲:-30℃〜+40℃●業務用●蓄圧式●粉末ABC(木材、油、電気火災用)消火器●4か国語対応(日本語、英語、中国語、韓国語)●あらゆる方が視認しやすい書体と色づかいを採用したユニバーサルデザインのラベル●レバーを放すと一時的に放射をストップできる開閉式バルブ付きの消火器●リサイクルシール付 アズワン品番65-9344-33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用緊急用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする