旭製作所
旭製作所の ガラス・樹脂・金属容器
旭製作所の 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
旭製作所の 加圧容器
六ッ口カバーDN1 5702シリーズ
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69486981
品番
5702-100C-CS
参考基準価格(税別)
¥51,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
耐薬品性と耐熱性に優れたホウケイ酸ガラス製の反応容器カバーです。
※ショットラボ端部
仕様
N-1:SQG29/42、N-2(投入口):29/42、N-3(滴下口):24/40、N-4(温度計口):24/40、N-5(予備口):24/40、N-6(冷却器口):24/40、0
高さ(mm)
120
ツバ径(Φmm)
136.5
口数
6口
アズワン品番
68-5094-93
DN
100