六ッ口カバーDN1 5702シリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69486990 品番 5702-150C-CS
参考基準価格(税別)¥73,000 販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980

耐薬品性と耐熱性に優れたホウケイ酸ガラス製の反応容器カバーです。
※ショットラボ端部

仕様N-1:SQG29/42、N-2(投入口):29/42、N-3(滴下口):24/40、N-4(温度計口):24/40、N-5(予備口):24/40、N-6(冷却器口):24/40、50 高さ(mm)130 ツバ径(Φmm)184 口数6口 アズワン品番68-5094-94 DN150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする