曜日別特売
VBS-3000+VBH-3000 バイアル瓶用ステンレスバット+バイアル瓶用ホルダー EYELA(アイラ/東京理化器械) 69487157

バイアル瓶用ステンレスバット+バイアル瓶用ホルダー

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
内容量1個注文コード69487157品番VBS-3000+VBH-3000
参考基準価格(税別)¥31,200販売価格(税込)¥34,078
販売価格(税別)
30,980

バイアル瓶用ステンレスバット。一度に少量容器を多本数または本数を調整して設置ができクラッシュアイスなども一緒に予備凍結したりドライチャンバーに使用できるバットです。バットの正・背面の高さを側面より10mm低くすることによりバイアル瓶に入れた試料が確認しやすくなっています試料を確認しながら密栓が行えます。ホルダーを使用することでバイアル瓶を任意の場所で保持でき本数が少ない場合でも転倒させずに棚板に設置できます試料の区分けができ取り間違いを軽減します。

適合機種角形ドライチャンバー DRC-1000・1100型構成ステンレスバット1枚(VBS-3000型)、ホルダー1枚・スプリング4枚(VBH-3000型)容量(mL)×架数(本)【バイアル瓶】5×87 / 10×80 / 20×52 / 30×42コード284300内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ホルダー】213×213×17(29)アズワン品番68-5856-28
注意
※バイアル瓶30mLをセットする場合、ゴム栓と密栓プレートが干渉するため。密栓はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする