曜日別特売
DCH-6H2LS ハンドローラー 無償DC-HALFPAD02/1冊付 DCH-6シリーズ オサダコーポレーション[クリーンルーム用品] 69487611

DCH-6H2LS ハンドローラー 無償DC-HALFPAD02/1冊付 DCH-6シリーズ オサダコーポレーション[クリーンルーム用品] 69487611
DCH-6H2LS ハンドローラー 無償DC-HALFPAD02/1冊付 DCH-6シリーズ オサダコーポレーション[クリーンルーム用品] 69487611
DCH-6H2LS ハンドローラー 無償DC-HALFPAD02/1冊付 DCH-6シリーズ オサダコーポレーション[クリーンルーム用品] 69487611
DCH-6H2LS ハンドローラー 無償DC-HALFPAD02/1冊付 DCH-6シリーズ オサダコーポレーション[クリーンルーム用品] 69487611

ハンドローラー 無償DC-HALFPAD02/1冊付 DCH-6シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1セット注文コード69487611品番DCH-6H2LS
参考基準価格(税別)¥31,600販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

対象ワークの表面から本ローラーがゴミを持ち上げ、付属の粘着パッドへゴミを転写させることで捕獲されます。
各種フィルム・金属箔・電子材料など、多種多様な平滑性を有するワークへの使用が可能です。
印刷前・ラミネート前・検査前など、加工工程前に使用することで、工程ごとの歩留まり改善に重宝されています。
粘着パッドからローラーへのゴミの再転写はありませんので繰り返し使用が可能です。最終的にゴミがパッド上に溜まりきって飽和する前にめくって新しい面にすることで繰り返しご使用いただけます。既製品は6インチ(150mm幅)と12インチ(300mm幅)の2種になります。H2LSタイプは密着性が弱いです(対象:各種フィルム加工工程搬送部位ガイドローラー装置ステージクリーンルーム内清掃など)。

セット内容ハンドローラーDCH-6H2LS/1本、DC-PAD HALFSIZE02/1冊寸法(幅W×長さL)(mm)150×180アズワン品番69-5774-97ローラーH2LS(ダブルハード+PL処理+帯電防止)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする