ムラテックKDS
ムラテックKDSの 水平器・水準器・墨出器
ムラテックKDSの 墨打器/墨差し
ムラテックKDSの レーザー墨出器
フロアレーザー用シフティングベース
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69487735
品番
FL-SB
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
フロアレーザー専用。
台座への取付けをサポートするマグネット付。
用途
フロアレーザー(FL-1RGN・FL-1N)の交換用シフティングベースとして。
仕様
マグネット付
寸法(mm)
116×88×113
色
ブラック
品番
対応本体:フロアレーザー(FL-1RGN・FL-1N)
質量(g)
110