フロアレーザーグリーンN

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード69487751 品番FL-1RGN
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥42,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

地墨合わせを簡単スピーディに。
割付け位置の墨出しなども、クルっと回してピタっと決定。
微調整ネジを回すことでレーザーライン交点(基準点)を動かさずに本体の方向を左右に微調整することができる。

用途床や壁の墨出しに90°と45°のラインが簡単にわかる。 付属品収納ケース・単3形アルカリ乾電池3本・シフティングベース 質量(g)340(電池含む) 種類レーザー光:90°ライン・45°ライン 使用温度範囲(℃)(-)5〜40 電源単3形アルカリ乾電池または充電池3本 精度90°±0.017°(±1.5mm/5m) 連続使用時間(時間)乾電池:約3、充電池:約5※全点灯時 光源可視光半導体レーザー 波長(nm)517 ライン幅(5m地点)2.5 レーザークラスクラス3R(JIS C6802:2014) サイズ(mm)125×64×98 作業範囲(m)屋内使用時:約10 光出力(mW)5以下 レーザー光色緑色

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする