BoostCharge Qi2 15W ワイヤレス車載充電器(ベントマウント&ダッシュマウント)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69487875 品番WIC012FQBK
参考基準価格(税別)¥6,655 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

最大15Wの急速充電に対応したQI2対応ワイヤレス充電器を持って、ドライブに出かけましょう。
この車載アクセサリは安全性に優れ、強力なマグネットでiPhoneやSamsungなどのスマートフォンを
縦向きまたは横向きにしっかりと固定し、安定して充電することができます。
付属のUSB-C to USB-Cケーブルで素早く接続し、一般的なすべての車の吹き出し口やダッシュボードに簡単に設置できます。
高速かつ効率的なQi2ワイヤレス充電対応の車載アクセサリで、走行中も充電を維持
マグネット式で正確に配置し、瞬時に装着
一般的なすべての車、吹き出し口、ダッシュボードに簡単に設置
横向きでも縦向きでも使用でき、道順を確認して安全にナビゲーション
放熱性に優れたアルミ合金でパフォーマンスを向上
ソフトタッチシリコンで傷や滑りを防止
最大3mmの保護ケースを装着して、iPhoneなどのスマートフォンを充電可能
付属のUSB-C to USB-Cケーブルで急速充電
付属の27Wカーアダプターを使用して、フル充電で出発
SmartProtectの安全技術で安心して使用可能
再生プラスチックを使用

付属品1m USB-C to USB-Cケーブル 、27Wカーアダプター 寸法(mm)【ワイヤレス充電器(吹き出し口設置)】85.6×67.5×81【ワイヤレス充電器(ダッシュボード設置)】68×72×222 ケーブル長(m)【統合/組み込み(USB-C to USB-C)】1 保証期間2年間の製品保証 + 最大28万円(2,500ドル相当)の接続機器保証(CEW) 互換性Google Pixel 10、Google Pixel 10 Pro、Google Pixel 10 Pro XL、iPhone 17、iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max、iPhone Air、iPhone 16、iPhone 16 Plus、iPhone 16 Pro、iPhone 16 Pro Max、iPhone 15、iPhone 15 Pro、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro Max、iPhone 14、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Plus、iPhone 14 Pro Max、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max、iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max、Galaxy S25、Galaxy S25+、Galaxy S25 Ultra、Galaxy Z Fold 6 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする