VITURE Luma シリーズ専用 レンズフレーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69488067 品番LM-PTFM-R
参考基準価格(税別)¥3,618 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

指定の眼鏡店で自分にぴったりのレンズをセットしてもらいましょう。(VITURE公式指定店:JUN GINZA)
VITURE Luma XRシリーズ全モデルに磁石で簡単に装着
-6.0Dを超える度数の方/乱視の方に最適

付属品クイックスタートガイド:1、安全ガイドライン:1 材質ポリカーボネート(PC) 寸法(mm)122.6×34.8×3.3 ブラック 質量(g)4.3 対応磁気着脱 保証期間1年間の製品保証

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする