AQUOS sense10 / sense9 反射防止 画面保護フィルム 位置ピタ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69488618 品番TR-AQ25S-PFI-AG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

気泡ゼロの「バブルレス」仕様
接着剤を使わず、貼り直し可能
指すべりが良く汚れにくい「フッ素加工」
位置出しが何度でもやり直せる「位置ピタ」
皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属
一気に埃を取り除く、大型埃取りテープ付属

付属品マイクロファイバークロス、大型埃取りテープ 質量(g)2 タイプ反射防止 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68.21×144.80×0.12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする