給料王25 法令改正対応最新版

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69489011 品番-
参考基準価格(税別)¥40,000 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

給与計算から年末調整、マイナンバー管理まで「給料王」 で一括管理
質問に答えるだけのかんたん導入
他社データの取り込みOK
従業員・扶養親族のマイナンバーも安心
万一でも安心なクラウド機能付き
台帳形式で社員ごとに内容を確認
全社員のデータを表形式で入力
給与・賞与明細項目の設定が柔軟
オリジナルの計算式も追加できる
最新の書式に対応
自動集計で年末調整がかんたん
年末調整やることナビを搭載
還付金明細書の印刷もできる
日本年金機構提示の単票様式で印刷できる
書類作成は給与データから自動集計
労働保険の年次更新もスピーディ
資格取得日や部門で検索表示

処理能力【管理可能会社数】999社【処理可能社員数】1社あたり100,000人【支給形態】月給 / 日給月給 / 日給 / 時給【賃金規定】給与(12回) / 賞与(5回)【給与支給グループ】99支給グループ【給与明細項目】支給(固定18項目・自由33項目) / 控除(固定7項目・自由32項目) / 勤怠(固定20項目・自由20項目) / 単価(自由20項目)給与支給グループ毎に設定可能【賞与明細項目】支給(固定1項目・自由13項目) / 控除(固定6項目・自由20項目) / 勤怠(自由10項目) / 単価(自由10項目)【所得税】甲欄(月額表 / 財務省告示の計算式) / 乙欄(月額表) / 手入力【社会保険料】健康保険 / 介護保険 / 厚生年金 / 厚生年金基金(社員情報画面にて手入力の設定可能)【雇用保険料】表計算 / 率計算 / 手入力【交通費】1日 / 1ヶ月 / 3ヶ月 / 6ヶ月 / 手入力【残業手当計算】平日残業 / 平日深夜 / 休日残業 / 休日深夜 / 法定休日残業 / 法定休日深夜 / 法定内残業(個人別単価と割増率の2種類可能)【残業手当計算方法】率計算 / 金額計算 / 手入力【計算式】勤怠、支給、控除、単価、固定値、計算条件テーブルを含めた四則演算可能【端数処理】切り捨て / 切り上げ / 四捨五入(支給手当、支給減額手当、控除手当、年調時の生命保険・損害保険)【年末調整】給与年調 / 賞与年調 / 単独年調【取扱銀行】最大1,000銀行(銀行コード4桁 / 支店コード3桁)【市町村登録数】1,000市町村【部門】9,999部門(3階層)【支払方法】現金、銀行振込で最大3口座、ゆうちょ銀行預入可能【振込依頼書】白紙印刷 / 専用用紙印刷【振込FD】全銀協フォーマット給与振込(民間)・賞与振込(民間)、CR / LFまたはEOFの選択可能【有休日数管理】残日数管理【端数調整】預り / 仮払い【金額最大桁数】入力(9桁) / 集計(11桁)【就業グループ】1社あたり99就業グループ【就業基準】1就業グループあたり15基準、固定:「通常勤務日」、「法定休日」、「所定休日」、任意:「予備日12項目」【社員履歴カテゴリ】1社あたり21カテゴリ【社員履歴明細】1カテゴリあたり999明細(役職カテゴリのみ9,999明細)【社員自由履歴カテゴリ】1社あたり10カテゴリ【社員自由履歴明細】1カテゴリあたり20明細【管理可能履歴数】1社員1カテゴリあたり99履歴 OSWindows 11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCソフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする