空調風神服 24V リチウムイオンバッテリー単体(2026)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69489187 品番RD9691NA
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥15,400 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
〇HIGH MODEで連続8時間稼働
〇USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
〇PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
〇簡易防水機能搭載
〇IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
〇JBRC登録
〇対応ファン:RD9310PH/RD9320PH/RD9330PC/RD9310PH-LM/RD9410PH/RD9420PH/RD9610PH/RD9620PH

付属品バッテリー本体・取扱説明書 質量(g)【バッテリー】345 最大出力24V 充電時間(時間)3.5 連続動作時間【HIGH】8時間、【LOW】24時間、【MIDDLE】12時間、【POWER(分)4、【TURBO】5時間 Bluetoothなし
注意
※注意:書かれている稼働時間等は、対応ファンを組み合わせて使った場合に限ります。ご確認下さい。
※ご購入の際に、必ずファンとバッテリーの互換性をご確認下さい。
※ターボ軌道から5分後に通常モード(POWER/HIGHT/MIDDLE/LOW)に切り替わります。
※着用条件など諸条件により、稼働時間が異なる場合がございます。
※GLOVA LABELとは互換性がありません。
※12V仕様デバイスとは互換性がありません。
※ACアダプターは中国製です。
※バッテリーのみ取得になります。
※GLOBAL LABELのファンは使用できません。
※こちらの商品はバッテリー単体です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする