空調風神服 24V ハイパワーファンセット (2026)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 69489239 品番 RD9620PH
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥5,900 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

〇最大風量100L/sec 大風量が体感できる!
〇1個当たり110g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
〇インナー・アウター取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!
〇ななめタイプとフラットタイプが選択可能 使用用途に応じて、最も適したファンを選べる!
〇ななめファン:風向きを変えられるななめ設計は特許取得
〇フラットファン:ウエアから飛び出さないので、かさばらず快適に使える!
〇対応機種:RD9390PJ/RD9390PJ-LM/RD9490PJ/RD9490AJ/RD9590PJ/RD9690PJ/RD9691NJ/RD9691NA

付属品ファン2個・ファンケーブル・取扱説明書 最大出力24V 質量(g/個)【ファン】105 ファンフラットファン 風量(L/sec)【TURBO】100【POWER】80、【HIGH】65、【MIDDLE】55、【LOW】40、
注意
※注意:書かれている稼働時間等は、RD9690PJと組み合わせて使った場合に限ります。ご確認下さい。
※ご購入の際に、必ずファンとバッテリーの互換性をご確認下さい。
※着用条件など諸条件により、稼動時間が異なる場合がございます。
※使用環境(気候・着用状況など)や機械的(充電回数など)条件で変動します。
※12V仕様デバイスとは互換性がありません。
※GLOBAL LABELとの互換性はありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする