空調風神服 12V ハイパワーファンセット (2026)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 69489248 品番 RD9211H
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥5,900 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

〇最大風量68.3L/sec 安定した風が体感できる!
〇1個当たり100g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
〇アウターカバー取り外し可能で掃除が簡単!しっかり拭ける!
〇ななめタイプとフラットタイプが選択可能 使用用途に応じて、最も適したファンを選べる!
〇ななめファン:風向きを変えられるななめ設計は特許取得
〇フラットファン:ウエアから飛び出さないので、かさばらず快適に使える!
〇対応機種:RD9090J/RD9190J/RD9290J/RD9290JN/RD9291J/RD9292J/RD9293NJ/RD9293NA

付属品ファン2個・ファンケーブル・取扱説明書 最大出力12V 質量(g/個)【ファン】100 ファンななめファン 風量(L/sec)【強】68.3【中】51.7、【弱】33.3
注意
※注意:書かれている稼働時間等は、RD9292Jと組み合わせて使った場合に限ります。ご確認下さい。
※ご購入の際に、必ずファンとバッテリーの互換性をご確認下さい。
※着用条件など諸条件により、稼動時間が異なる場合がございます。
※使用環境(気候・着用状況など)や機械的(充電回数など)条件で変動します。
※24V仕様デバイスとは互換性がありません。
※GLOBAL LABELとの互換性はありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする