316L 片ヘルールパイプ 15Aシリーズ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●材質:SUS316L●管サイズ:15A●外径:21.7mm●内径17.5mm●長さ:530mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。 注文コード69491234 品番-
参考基準価格(税別)¥33,900 販売価格(税込) ¥37,180
販売価格(税別)
33,800
この商品は仕様など20種類から選べます 他の種類を見る

ストレート片側継手です。
継手L種類はへルール、表面仕上は内外面研磨です。

仕様●材質:SUS316L●管サイズ:15A●外径:21.7mm●内径17.5mm●長さ:530mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。 アズワン品番65-9371-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする