Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 施設用家具・備品
Panasonic(パナソニック)の 病室用品
Panasonic(パナソニック)の 安全・保護
警報ランプ付ブザー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69492142
品番
EA5501
参考基準価格(税別)
¥18,300
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
異常などを外部に知らせます。
光と音で異常などを外部にお知らせします。
トラスコ品番
836-2024
セット内容
すりわり付十字穴なペタッピンねじ1種 4×20(2本)
幅(mm)
100
高さ(mm)
157
質量(g)
530
奥行(mm)
84.5
電源
AC100V
音量(dB)
(警報音)約90、(報知器)約65
注意
※施工するには、電気工事士の資格が必要です。