Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 施設用家具・備品
Panasonic(パナソニック)の 病室用品
Panasonic(パナソニック)の 安全・保護
携帯受信器(個別呼出用本体)(充電台別)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
69492194
品番
ECE1612
参考基準価格(税別)
¥37,800
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
836-8086
セット内容
用件記入シール1シート、パナソニック ニッケル水素電池 単4形2本
幅(mm)
60
高さ(mm)
95
質量(g)
70
奥行(mm)
18