Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 施設用家具・備品
Panasonic(パナソニック)の 病室用品
Panasonic(パナソニック)の 安全・保護
小電力型ワイヤレス中継器
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69492212
品番
ECE1680
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月28日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥36,800
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
836-2042
セット内容
取付木ねじ(4×25 4本)、取付ねじ(4×25 4本)、取付木ねじ2本(3×13)、取付金具1個、取付金具、取付用なペタッピンネジ(M4-20)2本
幅(mm)
116
高さ(mm)
120
質量(g)
450
品名
中継器
奥行(mm)
36.5
電源(V)
AC100V
電源
AC100V
消費電力(W)(50/60Hz)
0.5〜0.8