Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 施設用家具・備品
Panasonic(パナソニック)の 病室用品
Panasonic(パナソニック)の 安全・保護
ワイヤレス携帯受信器専用充電台
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69492228
品番
ECE1905
参考基準価格(税別)
¥29,300
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
836-8088
セット内容
番号シール(1〜99)1シート
幅(mm)
298
高さ(mm)
75
質量(g)
420
奥行(mm)
48