サービスコール副表示器(可変表示タイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69492246 品番ECE3107
参考基準価格(税別)¥292,000 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800

受信器と同じ番号を表示します。
2台まで接続可能です。

用途受信器が見にくい場所等に トラスコ品番836-2030 セット内容取付木ねじ(4×20)6本、電源コード(1.7m)1本 幅(mm)460 質量(kg)1.2 高さ(mm)120 奥行(mm)48 消費電力(W)2〜9 電源AC100V 音量(dB)50〜70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全・保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする