サービスコール増設表示器(固定表示)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69492264 品番ECE3157
参考基準価格(税別)¥79,700 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
トラスコ品番836-2032 セット内容取付木ねじ(4×20)6本、集中操作器用番号シール(1〜32) 幅(mm)344 質量(kg)1.2 高さ(mm)120 奥行(mm)55 消費電力(W)2〜9 電源AC100V 使用周囲温度(℃)0〜40℃ 電波到達距離(m)約100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全・保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする