Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 施設用家具・備品
Panasonic(パナソニック)の 病室用品
Panasonic(パナソニック)の 安全・保護
小電力型サービスコール集中消去器
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69492282
品番
ECE3206
参考基準価格(税別)
¥39,400
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
836-2039
セット内容
取付木ねじ2本(3×13)、取付金具1個
幅(mm)
162
高さ(mm)
120
質量(g)
230
品名
集中消去器
奥行(mm)
22
電源
単3乾電池×2個(別売)
電池寿命
約1年(300回/日)