小電力型サービスコール固定 集中操作器

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69492298 品番ECE3251
参考基準価格(税別)¥40,900 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
トラスコ品番836-2040 セット内容取付木ねじ2本(3×13)、取付金具1個 幅(mm)162 高さ(mm)120 質量(g)230 品名集中操作器 奥行(mm)22 電源単3乾電池×2個(別売) 電池寿命約1年(300回/日)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全・保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする