トーワ[マット]
トーワ[マット]の マット・スノコ
トーワ[マット]の マット
トーワ[マット]の 通路マット
ダイヤマットAH
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
69493226
品番
DMAH-9206
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
材質
表面・裏面:塩化ビニール(PVC)
色
ライトグレー
仕様
ロールタイプ
トラスコ品番
857-0432
幅(mm)
920
厚さ(mm)
3
質量(kg)
18
長さ(m)
10