トーワ[マット]
トーワ[マット]の マット・スノコ
トーワ[マット]の マット
トーワ[マット]の 通路マット
ダイヤマットCN
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
69493235
品番
DMCN-9008
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
材質
塩化ビニール樹脂
色
青
仕様
ロールタイプ
トラスコ品番
857-0433
幅(mm)
900
厚さ(mm)
6
質量(kg)
18
長さ(m)
6