DV継手 フラット掃除口ソケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69493463 品番 DVFCOS
参考基準価格(税別)¥5,060 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

掃除口の出っ張りがゼロになり、省スペースになりました。
内面が平滑になり、排水がスムーズになりました。
開閉がターンアップ式になり、容易になりました。
製品(DTと掃除口)が一体となり、現場での接合作業が不要となりました。

寸法A(mm)212 寸法L1(mm)106 寸法L2(mm)106 寸法Z(mm)94.7 寸法Z1(mm)56 寸法Z2(mm)56 寸法Z3(mm)62 形状パッキン:Oリング 呼び径100-75 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 用途下水用継手 トラスコ品番858-7607 質量(g)630 使用温度範囲(℃)0〜45 規格東栄管機株式会社規格 最高使用圧力(MPa)無圧
注意
※排水専用、圧力の加わる配管には使用出来ません。
※本管接着時は、接着剤の塗り過ぎに注意して下さい。掃除口に接着剤が付着し、開閉出来ない事があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする