サンクラフト
サンクラフトの キッチン・調理用品
サンクラフトの 栓抜き・缶切り・オープナー
サンクラフトの 栓抜き・缶切り
愛妻専科 栓抜 缶切 プルタブ起こし 右利き用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
69493509
品番
AL-128
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
材質
【ハンドル】EVA樹脂(耐熱温度 60℃)【栓抜】ステンレススチール【缶切】炭素鋼にクロー / ムメッキ
寸法(mm)
約155×45×15
色
シルバー
質量(g)
58