ヤマト科学
ヤマト科学の 収納・設備・保管・運搬用品
ヤマト科学の 作業台/実験台
ヤマト科学の 実験台周辺用品
実験台 LPFA-127CB
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
69493570
品番
A003859
参考基準価格(税別)
¥169,300
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
表面化粧シートを防湿仕様とすることでより耐水性を高めたパーティクルボードを使用しています。
仕様
ケンドン:化粧紙貼りMDF
高さ(mm)
850
奥行(mm)
750
間口(mm)
1200
耐荷重(kg)
本体:100/スパン
材質(フレーム)
本体:スチール(塗装仕上げ)
耐熱温度(℃)
天板:180、耐久時間(min):20
色(天板)
黒
天板厚さ(mm)
20
材質(パネル)
本体:耐水パーティクルボード(防湿シート貼) 18t
注意
※背面側は化粧処理されておりません。木口シール等も貼っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません