実験台 LPFA-97CB

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69493631 品番A003858
参考基準価格(税別)¥145,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

表面化粧シートを防湿仕様とすることでより耐水性を高めたパーティクルボードを使用しています。

仕様ケンドン:化粧紙貼りMDF 高さ(mm)850 奥行(mm)750 間口(mm)900 耐荷重(kg)本体:100/スパン 材質(フレーム)本体:スチール(塗装仕上げ) 耐熱温度(℃)天板:180、耐久時間(min):20 色(天板) 天板厚さ(mm)20 材質(パネル)本体:耐水パーティクルボード(防湿シート貼) 18t
注意
※背面側は化粧処理されておりません。木口シール等も貼っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台/実験台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする