カートユニット LPUA-6

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69493676 品番A003949
参考基準価格(税別)¥89,500 販売価格(税込) ¥92,378
販売価格(税別)
83,980

表面化粧シートを防湿仕様とすることでより耐水性を高めたパーティクルボードを使用しています。
引出にはソフトクローザーを採用しています。

高さ(mm)780 材質(本体)耐水パーティクルボード(防湿シート貼) 18t、15t 奥行(mm)420 間口(mm)450 材質(引出し)【側板及び先板】パーティクルボード【底板】MDF 引出し耐荷重(kg)15

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台/実験台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする