New Balance Boston

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)26 注文コード69493780 品番BS-110
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,250
販売価格(税別)
17,500
この商品はサイズなど5種類から選べます 他の種類を見る

New Balance Bostonの限定商品。
スペシャルなゴールドカラー登場!!
袋舌仕様でゴミや異物の侵入を防ぎます。
ダイヤルを回すことで簡単にフィット感の調節が可能です。(限定品のカラーリングです)
サイドのNマーク、踵飾りに再帰反射素材を使用。ゴールドカラーは限定色になります。
JSAA規格A種認定品です。

形状ローカット ホワイト/ゴールド サイズ(cm)26 規格JASS規格 A種 製法セメント式 材質(甲被)PU(スムース調) 先芯樹脂製(ワイド) 甲被タイプダイヤル式 靴タイプスニーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする