イノアック
イノアックの ゴム素材
イノアックの エチレンプロピレンゴム
イノアックの エチレンプロピレン ゴム板・シート
ゴムスポ E4088 化粧断ち加工
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(5枚)
注文コード
69493813
品番
E4088-20X1000X1300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
材質
発泡ゴム(EPDM系)
トラスコ品番
859-3881
質量(kg)
2.6
色
黒
使用温度範囲(℃)
-20〜100
密度
0.100±0.03g/cm3
商品豆知識
ゴム素材の特長