New Balance Portland

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)25.5 パープル/ゴールド 注文コード69493868 品番PL-440MF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,400
販売価格(税別)
14,000
この商品はサイズ・色9種類から選べます 他の種類を見る

New Balance Portlandの限定商品。
スペシャルなゴールドカラー登場!!
サイドのNマーク、踵飾りに再帰反射素材を使用。ゴールドカラーは限定色になります。
中足骨をホールドし、踵の浮きを抑えて、前足部の屈曲をフリーします。
爪先部にTPUを装着し激しい作業からアッパー外面を補強します。
Portlandでは初装着となります。
JSAA規格A種認定品です。

形状ローカット パープル/ゴールド サイズ(cm)25.5 規格JASS規格 A種 製法セメント式 材質(甲被)PU(ベロア調マイクロファイバー) 先芯樹脂製(ワイド) 甲被タイプ紐式 靴タイプスニーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする