ワイヤレスサービスコール卓上発信器

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69494023 品番 ECE3313W
参考基準価格(税別)¥17,700 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
トラスコ品番836-2034 セット内容取付木ねじ2本(3×14)、両面テープ1個、クッション1個 幅(mm)80 ホワイト 高さ(mm)34.7 質量(g)100 タイプ卓上型 奥行(mm)80 電源単4乾電池×2個(別売) 電池寿命約1年(40回/日)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全・保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする