Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 施設用家具・備品
Panasonic(パナソニック)の 病室用品
Panasonic(パナソニック)の 安全・保護
SC卓上発信器1.5秒押消去
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69494032
品番
ECE3316H
参考基準価格(税別)
¥20,300
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
836-2035
セット内容
取付木ねじ2本(3×14)、両面テープ1個、クッション1個
幅(mm)
80
色
ダークグレー
高さ(mm)
34.7
質量(g)
100
タイプ
卓上型(1.5秒長押し消去機能付)
奥行(mm)
80
電源
単4乾電池×2個(別売)
電池寿命
約1年(40回/日)