Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 施設用家具・備品
Panasonic(パナソニック)の 病室用品
Panasonic(パナソニック)の 安全・保護
ワイヤレスサービスコール壁掛型発信器
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69494057
品番
ECE3323
参考基準価格(税別)
¥17,700
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
836-2037
セット内容
取付木ねじ2本(3×13)、取付金具1個
幅(mm)
70
色
ホワイト
高さ(mm)
120
質量(g)
110
タイプ
壁掛型
奥行(mm)
20.5
電源
単4乾電池×2個(別売)
電池寿命
約1年(40回/日)