ワイヤレスサービスコール発信器取付金具

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69494075 品番ECE3610
参考基準価格(税別)¥680 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

ECE3313□□□・ECE3316□□□の品番が適合機種となります。
発信器をテーブルに固定できます。

トラスコ品番836-8089 幅(mm)72 高さ(mm)44 質量(g)100 奥行(mm)69.2 テーブル取付厚(mm)12.5〜44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全・保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする