Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 施設用家具・備品
Panasonic(パナソニック)の 病室用品
Panasonic(パナソニック)の 安全・保護
サービスコール受信器用天井吊下げ金具
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69494093
品番
ECE3650
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
パイプ吊具と組み合わせてのご使用となります。
受信器を天井から吊るす際に使用します。
適合
(吊具)FP02091
トラスコ品番
836-8091
取付可能対象
(受信器)ECE3102K、ECE3107、ECE3650
幅(mm)
400
質量(kg)
1.1
高さ(mm)
110
奥行(mm)
92