溶接メガネ 自動遮光 溶接ゴーグル アーク光 ソーラー充電 バンド 保護フィルタ付き

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69494191 品番WELDING-GLASS
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

アーク光を感知して自動で遮光度を調整。
見えづらさを低減し、作業効率がアップ!反応速度は0.00005秒と早く、復元も早いので作業の邪魔にならない。
着脱が楽な通常のメガネタイプとがっちりと安定した装着ができるバンド式の2通りの装着が可能。
ソーラー充電式なので、面倒な電池交換の手間いらず。眼鏡型のゴーグルなので、両手が使えて作業効率が格段にアップ。
吸収フィルタとバンドが付属。電源はリチウムボタン電池またはソーラー充電対応。

用途アーク溶接に対応 付属品本体、保護フィルタ、バンド 材質PC、ABS 寸法(mm)約145×60×160(テンプルを広げた状態) 質量(g)約55(保護フィルタを含む) 使用温度範囲(℃)-5〜55 電源リチウムボタン電池/ソーラー 遮光度DIN11相当 戻り速度(秒)【遮光】0.1〜0.3 遮光速度(秒)< 5/10000
注意
※光の全波長遮蔽機能を持っており、特定波長遮蔽機能はありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接面・遮光メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする