ハイハイ店番本体

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69494215 品番EL23001K
参考基準価格(税別)¥23,600 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

警報器やチャイムと連動し、鳴動させるシステムです。
来客を自動的にキャッチし、簡易的な防犯にも使用できます。
来客を自動的にキャッチし、チャイムを鳴動します。

トラスコ品番836-2021 幅(mm)120 高さ(mm)170 質量(g)600 奥行(mm)45 消費電力(W)通常時8/鳴動時15 電源AC100V 警報保持時間約3〜60秒(可変)、連続鳴動への切替も可能

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69494215
2021-01-09
用途:
来客チャイムとして

30年も使用してきた来客チャイムが故障してならなくなったが、同じシリーズで交換できると知り、センサーをそのままに本体だけ交換しよみがえった。ただ、以前の本体は外部ベルを鳴らす端子は、感知すると6Vが出力されていたが、新機種は無電圧接点のため、トランスで100Vを6Vに落として、ベルと直列に接続する必要があり、ベルトランスを別途購入した。逆に考えれば、ベルではなく照明や違うブザーなどいろいろなものを接続出来てよいのかも。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全・保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする