Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 施設用家具・備品
Panasonic(パナソニック)の 病室用品
Panasonic(パナソニック)の 安全・保護
ハイハイ店番4熱線式検知器
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
69494224
品番
EL230421K
参考基準価格(税別)
¥17,800
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
屋内用の検知器です。
テナント等の入口に使用できます。
トラスコ品番
836-2023
幅(mm)
60
高さ(mm)
77
質量(g)
80
タイプ
熱線式
奥行(mm)
60
使用周囲温度(℃)
-10〜40
検知距離(m)
4
検知可能速度(m/s)
0.3〜1
注意
※検知器からは音はでません。