静電気除去ブラシ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69494227 品番EELE-BRUSH-L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

導電性繊維入り除電ブラシでホコリの再付着を防ぐ。
また、軽くブラッシングするだけで簡単に放電させることができ、静電気による電子機器類など破損や誤作動の防止にも役立つ。

用途電子機器、電子部品、基板、紙、フィルム、印刷、プラスチック、コンピューター、キーボード等 材質【刷毛部】導電性PA 材質(柄部)静電性PP 表面抵抗(Ω)【刷毛部】106〜180

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする