ハイハイミセバン10

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード69494233 品番EL3110K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥62,500

ハイハイ店番本体と投光器と受光器のセットです。
屋外用の検知器です。
敷地の出入口に使用できます。
敷地の出入口に使用できます。

トラスコ品番836-2026 幅(mm)120 高さ(mm)170 質量(g)600 奥行(mm)45.5 検知範囲0.2秒 使用周囲温度(℃)-20〜50 検知距離(m)2〜10 検知方式赤外線遮断検出 使用周囲照度(Lx)50000 定格電流(mA)DC12V 40(受光器)/30(投光器)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全・保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする