ハイハイミセバン30

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード69494242 品番EL3130K
参考基準価格(税別)¥79,800 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

ハイハイ店番本体と投光器と受光器のセットです。
屋外用の検知器です。
敷地の出入口に使用できます。
倉庫や配送センター等の出入口等に使用できます。

トラスコ品番836-2027 幅(mm)120 高さ(mm)170 質量(g)600 奥行(mm)45.5 使用周囲温度(℃)-20〜50 検知距離(m)2〜30 検知方式赤外線遮断検出 使用周囲照度(Lx)50000 定格電流(mA)DC12V 40(受光器)/30(投光器) 検知可能速度(m/s)0.2秒

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全・保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする