ブロードウォッチ
ブロードウォッチの 静電気対策用品
ブロードウォッチの 除電ブラシ
静電気除去ブラシ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69494261
品番
EELE-BRUSH-XS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
導電性繊維入り除電ブラシでホコリの再付着を防ぐ。
また、軽くブラッシングするだけで簡単に放電させることができ、静電気による電子機器類など破損や誤作動の防止にも役立つ。
用途
電子機器、電子部品、基板、紙、フィルム、印刷、プラスチック、コンピューター、キーボード等
材質
【刷毛部】導電性PA
材質(柄部)
静電性PP
表面抵抗(Ω)
【刷毛部】106〜180