ブロードウォッチ
ブロードウォッチの 液晶モニター・液晶ディスプレイ
ブロードウォッチの ディスプレイ/モニター本体
10インチ HDMI LCDモニター(TN液晶パネル)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69494270
品番
SEC-LCD-10HINCHTN-B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
10.1インチの小型サイズでスペースを取らないLCDモニター。
HDMI/VGA/RCA/BNCと多彩な入力形式に対応。
TNパネル採用によりリーズナブルに。
用途
PCディスプレイ、監視用モニターなど様々な用途に使用可能。
付属品
本体、ACアダプター電源(出力12/1A)、スタンド
その他
【設定変更入力】操作パネル
質量(g)
500
電源
DC12V/1A(ACアダプター使用)
本体寸法(mm)
250×165×35
表示
10.1INCH TFT(TN) LCD
信号形式
HDMI、VGA、BNC、AV
解像度
1024×600
入力端子
HDMI/VG/BNC/RCA
動作温度(℃)
0〜50
モニターサイズ
10.1
パネル駆動方式
TFT
注意
※ノングレアパネル