Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 施設用家具・備品
Panasonic(パナソニック)の 病室用品
Panasonic(パナソニック)の 安全・保護
いらっしゃい店番
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
69494276
品番
EL82K
参考基準価格(税別)
¥56,800
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
電子音声合成技術による女性の声で自動アナウンスし、1人1人のお客様へ挨拶します。
1人1人のお客様へ挨拶をします。
トラスコ品番
836-2028
幅(mm)
140
質量(kg)
1
高さ(mm)
165.5
奥行(mm)
121
消費電力(W)
6
電源
AC100V
使用周囲温度(℃)
-10〜40
検知距離(m)
4
検知方式
赤外線ダブルビーム方式
使用周囲照度(Lx)
30000
検知可能速度(m/s)
0.3〜2.5
音量(dB)
0〜75