デザインクリアキャスター「Emma」

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)100 取付座(mm)60×60 注文コード69494346 品番EMMA-P-100
参考基準価格(税別)¥1,810 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は車輪径・取付座など23種類から選べます 他の種類を見る

クリアービジュアルで外観性に優れたデザインキャスターです。

車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)74.5 取付座(mm)60×60 取付ピッチ(mm)45×45 取付高(mm)124.5 材質(車輪)ポリウレタン+ポリカーボネート 仕様プレート式、自在式 トラスコ品番828-0224 材質金具:スチール、金具表面処理:クロム、車輪:ポリウレタン+ポリカーボネート 透明 許容荷重(kg)76 質量(g)376 車輪幅(mm)25 取付座A×B(mm)60×60 ストッパーなし 取付高H(mm)124.5 取付穴径P(mm)6.5 取付ピッチX×Y(mm)45×45 車輪径D(Φmm)100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69494373
2021-03-31
用途:
キャリーバッグのキャスター修理
自動車・二輪車・自転車関連業

キャリーバッグのタイヤが変質して黒くドロドロに溶け始めたため、材質の安定していそうな本品のタイヤと交換。軸部の内径はぴったり、幅が少し大きかったのでヤスリで削りました。ベアリング内蔵タイプでないため、ウレアグリースを少々。重い荷物を入れて使用したところ、とてもスムーズでそれほどウルさくなく快適でした。摩耗も少なそうです。

対象商品:
69494373
2020-10-24
用途:
カッコいいタイヤを、キャリーバッグのタイヤの補修用に流用
自動車・二輪車・自転車関連業

メーカーのHPを見たところベアリング使用となっていたので、てっきり車軸部にボールベアリングが使用してあるものと思っていましたが、自在キャスターの自在部のことで、車軸はベアリング無しでした。加工して流用できましたが、耐久性はどうでしょうか。見た目はカッコいいいです。

1人が参考にしています
対象商品:
69494556
2019-06-11
用途:
古くなったキャスターの交換用
製造業

ステレオラックの脚に付いていたキャスターの透明樹脂部分が劣化しボロボロになったので交換用として購入。車輪のサイズでネジ径が違うので注意が必要。
ストッパは通常2輪だけなのでそこも注意。
ネジ込みは手で回せるが、外す際は薄いレンチが無いと外せないのでそれも必要。
リビングなど目立つ所に置くもののキャスターなのでキラキラしてキレイなところがとても良い。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする